TKN・TKS ナールドサムノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM5 取付部おねじ(段付) 取付長(mm)10 注文コード38708582 品番TKS5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300
この商品はねじの呼び・取付部・取付長など60種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)20 寸法B(mm)11.5 寸法C(Φmm)10 寸法D(mm)7.5 寸法F(mm)1.6 寸法G(mm)10 ねじの呼びM5 材質(本体)S45C 材質(取付部)S45C 取付長(mm)10 取付部おねじ(段付) 質量(g)15 種類丸形 寸法EM5×0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38708582 TKS5×10 02036772 TKS5X10 ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーション ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーション 1個 398 税込438 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする