イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
TKN・TKS ナールドサムノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
取付部
おねじ(段付)
取付長(mm)
25
注文コード
38708634
品番
TKS6×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
ねじの呼び・取付部・取付長
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
24
寸法B(mm)
15
寸法C(Φmm)
12
寸法D(mm)
10
寸法F(mm)
2
寸法G(mm)
25
ねじの呼び
M6
材質(本体)
S45C
材質(取付部)
S45C
取付長(mm)
25
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
29
種類
丸形
寸法E
M6×1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38708634
TKS6×25
02036876
TKS6X25
ナールドサムノブ(スチール製)
イマオコーポレーション
1個
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました