※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
TKN・TKS ナールドサムノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M3
取付部
おねじ(段付)
取付長(mm)
10
注文コード
38708871
品番
TKS3×10R6-SUS
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付部・取付長
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
12
寸法B(mm)
7.5
寸法C(Φmm)
6
寸法D(mm)
5
寸法F(mm)
6
寸法G(mm)
10
ねじの呼び
M3
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付長(mm)
10
取付部
おねじ(段付)
仕様
脱落防止タイプ
質量(g)
3.6
種類
丸形
寸法E
M3×0.5