イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの つまみ
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
10
取付部
めねじ
注文コード
38708993
品番
LKN5-SUS
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・取付部
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)
SUS303
質量(g)
30
種類
丸形
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
20
取付部
めねじ
寸法A(Φmm)
16
色(本体)
シルバー
寸法C
M5×0.8
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
10
材質(取付部)
SUS303