LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 取付長(mm)35 取付部めねじ貫通 注文コード38709081 品番LKN10T-SUS
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はねじの呼び・取付長・取付部など28種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。

材質(本体)SUS303 質量(g)150 種類丸形 寸法D(mm)- 寸法B(mm)35 取付部めねじ貫通 寸法A(Φmm)28 色(本体)シルバー 寸法CM10×1.5 ねじの呼びM10 取付長(mm)35 材質(取付部)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする