LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM3 取付長(mm)10 取付部おねじ 注文コード38709097 品番LKS3×10-SUS
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品はねじの呼び・取付長・取付部など28種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。

材質(本体)SUS303 質量(g)5 種類丸形 寸法D(mm)10 寸法B(mm)12 取付部おねじ 寸法A(Φmm)8 色(本体)シルバー 寸法CM3×0.5 ねじの呼びM3 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする