画像準備中

カラム構成 圧力開放捻蓋

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38709169 品番600-058-87
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

カラム構成容器またはカラム構成部品の蓋として使用できます。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチ(別売)での組立てをお勧めします。組み立てた容器の最大耐圧は0.52MPa(75PSI)です(38℃時)。

仕様蓋タイプ(mm):58 アズワン品番61-8492-19
注意
※38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPa(1PSI)ずつ低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする