SMK セルフメイクノブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)35 寸法E(Φmm)6 注文コード38709264 品番SMK35M6
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥320
販売価格(税別)
291
この商品は寸法A・寸法Eなど6種類から選べます 他の種類を見る

市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。
高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(Φmm)35 寸法B(mm)32 寸法C(Φmm)18 寸法D(mm)15 寸法E(Φmm)6 寸法F(mm)4 寸法G(mm)10(M6用) 材質(本体)ポリアミド 取付部丸穴 質量(g)11 種類丸形 表面処理キャップ:光沢仕上げ 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)オレンジ 色(本体)つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする