※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
容量(mL)300
注文コード38709415
品番101-0300-089-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
使用温度範囲:-200℃〜+260℃。積み重ね可能なため保管が容易。洗浄しやすい広口容器。強靭で硬い肉厚容器。継ぎ目がない一体成型。取り扱いが容易な4ヶ所のスジ加工。内容液の除去が容易な角に丸みのある内底。締付用レンチ(別売)でしっかりと蓋を閉めることが可能です。