寸法A(Φmm)50
寸法B(mm)38
寸法C(Φmm)43
寸法D(mm)3.5
寸法E(Φmm)40
寸法F(Φmm)10(H7)
寸法G(mm)22
寸法H(mm)22
寸法J(Φmm)28
寸法K(mm)12
寸法L(Φmm)4
寸法M(mm)14
寸法N(Φmm)4.2
寸法P(Φmm)15
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付部丸穴
質量(g)95
種類丸形
表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜
材質(キャップ)ポリアミド
材質(インサート)SUM24L
色(キャップ)グレー
色(本体)つや消しブラック
表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆