EGK エルゴグリップノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)50 色(キャップ)ブラック 色(本体)つや消しブラック 注文コード38709684 品番EGK50-BR
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は寸法A・色など12種類から選べます 他の種類を見る

側面4箇所には、滑り止めの窪みが設けてあり、さらにノブ表面には、エラストマー(TPE)被膜が施されておりますので、ソフトタッチな感覚で快適な操作性が得られます。
別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。
ボス穴の表は、取付け後に付属のセンターキャップで簡単に覆う事ができます。
下穴は加工済みです。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。

寸法A(Φmm)50 寸法B(mm)38 寸法C(Φmm)43 寸法D(mm)3.5 寸法E(Φmm)40 寸法F(Φmm)10(H7) 寸法G(mm)22 寸法H(mm)22 寸法J(Φmm)28 寸法K(mm)12 寸法L(Φmm)4 寸法M(mm)14 寸法N(Φmm)4.2 寸法P(Φmm)15 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 取付部丸穴 質量(g)95 種類丸形 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 材質(キャップ)ポリアミド 材質(インサート)SUM24L 色(キャップ)ブラック 色(本体)つや消しブラック 表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする