寸法A(Φmm)63
寸法B(mm)44
寸法C(Φmm)55
寸法D(mm)3.5
寸法E(Φmm)49.5
寸法F(Φmm)12(H7)
寸法G(mm)30
寸法H(mm)26
寸法J(Φmm)42
寸法K(mm)9
寸法L(Φmm)5
寸法M(mm)16
寸法N(Φmm)6.2
寸法P(Φmm)19
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付部丸穴
質量(g)185
種類丸形
表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜
材質(キャップ)ポリアミド
材質(インサート)SUM24L
色(キャップ)ライトブルー
色(本体)つや消しブラック
表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆