BK バーノブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38709763 品番 BK50×12T
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

バーを使用する事で強力な締付ができます。

寸法A(Φmm)50 寸法B(mm)54 寸法C(Φmm)29 寸法D(mm)22 寸法E(mm)13 寸法F(mm)13 ねじの呼びM12 材質(本体)FCD450 取付部めねじ 質量(g)335 種類特殊形 寸法GM12×1.75 色(本体)ブラック 表面処理(本体)粉体焼付塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする