イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの クロスノブ(十字ノブ)
BK バーノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38709797
品番
BK63×16T
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
バーを使用する事で強力な締付ができます。
寸法A(Φmm)
63
寸法B(mm)
59
寸法C(Φmm)
38
寸法D(mm)
22.5
寸法E(mm)
14.5
寸法F(mm)
17
ねじの呼び
M16
材質(本体)
FCD450
取付部
めねじ
質量(g)
575
種類
特殊形
寸法G
M16×2
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
粉体焼付塗装