イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの クロスノブ(十字ノブ)
BK バーノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38709815
品番
BK90×24T
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
バーを使用する事で強力な締付ができます。
寸法A(Φmm)
90
寸法B(mm)
59
寸法C(Φmm)
54
寸法D(mm)
22.5
寸法E(mm)
14.5
寸法F(mm)
32
ねじの呼び
M24
材質(本体)
FCD450
取付部
めねじ
質量(g)
1270
種類
特殊形
寸法G
M24×3
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
粉体焼付塗装