INK インジケーターノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38709824 品番 INK45
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
寸法A(mm)45 寸法B(mm)25 寸法C(Φmm)35 寸法D(mm)24 寸法E(Φmm)15 寸法F(mm)7 寸法G(Φmm)6(D9) 寸法H(mm)15 寸法J(mm)10 寸法K(mm)5 材質(本体)フェノール樹脂 取付部丸穴 質量(g)19 種類特殊形 表面処理インサート:黄銅(カドミウム低減材) 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 寸法LM4×0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする