イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
INK インジケーターノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38709833
品番
INK55
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
26
寸法C(Φmm)
37
寸法D(mm)
30
寸法E(Φmm)
15
寸法F(mm)
3
寸法G(Φmm)
8(D9)
寸法H(mm)
18
寸法J(mm)
10
寸法K(mm)
5
材質(本体)
フェノール樹脂
取付部
丸穴
質量(g)
30
種類
特殊形
表面処理
インサート:黄銅(カドミウム低減材)
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
寸法L
M4×0.7