KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付長(mm)44 仕様無地 注文コード38710156 品番KGK40
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,665
販売価格(税別)
1,514
この商品は取付長・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

セットボルトの簡単なシャフト取付けです。
材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。
KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工)
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(Φmm)40 寸法B(mm)52 寸法C(Φmm)38 寸法D(mm)44 寸法E(Φmm)33 寸法F(Φmm)12(H8) 寸法G(mm)32 寸法H(mm)16 寸法K(mm)16 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 取付長(mm)44 取付部丸穴 仕様無地 プレート:つや消しシルバー 質量(g)33 種類丸形 材質(プレート)アルミニウム(A1080P) 色(本体)つや消しブラック 寸法JM5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする