KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付長(mm)24 仕様指針付き 注文コード38710165 品番KGP25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,560
この商品は取付長・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

セットボルトの簡単なシャフト取付けです。
材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。
KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工)
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(Φmm)27 寸法B(mm)30 寸法C(Φmm)25 寸法D(mm)24 寸法E(Φmm)22 寸法F(Φmm)6(H8) 寸法G(mm)18 寸法H(mm)12 寸法K(mm)12 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 取付長(mm)24 取付部丸穴 仕様指針付き プレート:つや消しシルバー 質量(g)10 種類丸形 材質(プレート)アルミニウム(A1080P) 色(本体)つや消しブラック 寸法JM4×0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする