※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKN5SL-SUS TKN-SL-SUS ナールドサムノブ イマオコーポレーション 38710253 TKN5SL-SUS TKN-SL-SUS ナールドサムノブ イマオコーポレーション 38710253

TKN-SL-SUS ナールドサムノブ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38710253 品番 TKN5SL-SUS
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。

寸法A(Φmm)20 寸法B(mm)5 寸法C(Φmm)10 寸法D(mm)4 ねじの呼びM5 材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部めねじ トラスコ品番806-1609 質量(g)10 種類丸形 寸法EM5×0.8 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38710296
2022-03-15
用途:
位置決め
農・林・水産業

オールステンレス製なので、接触部もナットと同様しっかり当たります。力を加えていっても歪む事なくしっかり止まります。ローレット加工なので滑りやすいと思いましが、手で締める程度なら問題有りませんでした。当然ガタもありません。ナットの高さと同じぐらいなので、高さに制限があるような所に使うのに最適です。

対象商品:
38710271
2021-04-05
用途:
組立治具用ナット

従来蝶ナットで締めこんでいたが、締め込みネジ量が多い場合蝶ナットでは締め込み辛かったが
円ナットにすることでストレスなく作業ができる。また、納期も即納ですぐに手に入り安価である。大変満足です。今後も使用します。

対象商品:
38710253
2019-03-26
用途:
ボール盤をフライス盤へ
医療・福祉・介護関連業

ボール盤をフライス盤に改造するのに使いました。
深度計のねじにこの商品を取り付けで、任意の深さで固定できるようにしました。
結構使いやすいです(^^)

対象商品:
38710253
2018-12-14
用途:
試作品用の
青谷デザイン事務所 様

質感も非常に良く、なにより安い!
コストパフォーマンスが高いです。

対象商品:
38710253
2021-04-15
用途:
炭酸水製造
サービス業

MC-05SMとセットでペットボトルキャップに組み込み
六角ナットに比べて安心感が出たので5気圧のレギュレータからアップ出来そうです
5気圧以下なら六角ナットでも一般的なので良いですが
ペットボトルが手から落ちカプラ側から床に直撃を思う破損事故の不安感もかなり消えました
冷蔵庫開けた時の矛先感も
ステンレス製で良いですがギザギザ部分が僅かに隙間になるので衛生面やその手入れが気になる方 
締め付けが片方を滑らないように抑えてカプラ側を締めるので締め付け感、加減がわからない方もお勧めしません ねじ山を壊します

対象商品:
38710271
2017-06-30
用途:
機械部品

ステンレスの必要がないので、同寸で鉄製が欲しいです。

対象商品:
38710271
2016-03-15
用途:
天体望遠鏡の架台の固定に使います

ロックネジとして使用します。純正品に比べしっかりと固定できます。

対象商品:
38710253
2014-07-17
用途:
スピーカーマウントの制作

説明通りの商品です。使用にあたっては精度・強度とも全く問題ありません。1個から買えるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする