STK-LK スターノブ(キー仕様)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 取付長(mm)13 注文コード38710305 品番STK55LK-M8
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はねじの呼び・取付長など5種類から選べます 他の種類を見る

セキュリティー用のノブで、キーが無いと取外しできません。
屋外でのご使用が可能です。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。

材質ラチェット:ポリアセタール 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)33 色(本体)つや消しブラック 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) ラチェット:ブラック、フランジ:つや消しブラック 種類五角形 寸法B(mm)13 取付部めねじ 材質(フランジ)ポリアミド 寸法AM8×1.25 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)13
注意
※)ウェーブキーは別売品です。(STK55X20LK-SUS、STK55X40LK-SUS)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75850031
2022-06-23
用途:
盗難防止

カギが梱包されてませんが
コレはダミーでしょうか?
使えるとしたらどんなカギ?

MonotaROからの回答

申し訳ございません、鍵は同梱ではなく、38710323 WAVE-KEY を別途お買い求めいただく形になります。よろしくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする