曜日別特売
WAVE-KEY STK-LK スターノブ(キー仕様) イマオコーポレーション 38710323

STK-LK スターノブ(キー仕様)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード38710323品番WAVE-KEY
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

セキュリティー用のノブで、キーが無いと取外しできません。
屋外でのご使用が可能です。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。

材質(本体)ポリアセタール質量(g)3色(本体)レッド材質(取付部)-仕様ウェーブキー種類五角形寸法B(mm)-材質(インサート)ステンレススチール材質(フランジ)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※)ウェーブキーは別売品です。(STK55X20LK-SUS、STK55X40LK-SUS)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75850031
2022-06-23
用途: 盗難防止

カギが梱包されてませんが
コレはダミーでしょうか?
使えるとしたらどんなカギ?

MonotaROからの回答

申し訳ございません、鍵は同梱ではなく、38710323 WAVE-KEY を別途お買い求めいただく形になります。よろしくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする