AGR アーチグリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(グリップ)フェノール樹脂 材質(インサート)黄銅 寸法A(mm)198 寸法H(mm)- 注文コード38710357 品番AGR200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は材質・寸法A・寸法Hなど24種類から選べます 他の種類を見る

握りやすい丸アーム
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)198 寸法B(mm)62 寸法C(mm)30 寸法D(mm)179 寸法E(mm)20 寸法F(mm)M8×1.25 寸法G(mm)13 寸法H(mm)- 寸法J(mm)- 材質(グリップ)フェノール樹脂 仕様- 質量(g)185 寸法F(Φmm)- 材質(インサート)黄銅 色(グリップ)ブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38710357 AGR200 02037691 AGR200 アーチ グリップ イマオコーポレーション アーチ グリップ イマオコーポレーション 1個 3,198 税込3,518 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする