イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
AGR アーチグリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(グリップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(インサート)
黄銅
寸法A(mm)
196
寸法H(mm)
-
注文コード
38710384
品番
AGR200HT
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,588
販売価格(税別)
¥
4,171
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・寸法H
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすい丸アーム
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法A(mm)
196
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
27
寸法D(mm)
179
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
M8×1.25
寸法G(mm)
13
寸法H(mm)
-
寸法J(mm)
-
材質(グリップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
仕様
耐熱仕様 max.200℃
質量(g)
102
寸法F(Φmm)
-
材質(インサート)
黄銅
色(グリップ)
ブラック