AGR アーチグリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(インサート)黄銅 寸法A(mm)196 寸法H(mm)10.5 注文コード38710463 品番AGR200FM
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,911
販売価格(税別)
1,737
この商品は材質・寸法A・寸法Hなど24種類から選べます 他の種類を見る

握りやすい丸アーム
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)196 寸法B(mm)57 寸法C(mm)27 寸法D(mm)179 寸法E(mm)16 寸法F(mm)- 寸法G(mm)21 寸法H(mm)10.5 寸法J(mm)6 材質(グリップ)ポリプロピレン 仕様段付き穴 質量(g)89 寸法F(Φmm)6.4 材質(インサート)黄銅 色(グリップ)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする