AGS アーチグリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法A(mm)150 注文コード38710594 品番AGS150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は材質・寸法Aなど24種類から選べます 他の種類を見る

AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証
温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可)
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)150 寸法B(mm)45 寸法C(mm)108 寸法D(mm)27 寸法E(mm)7 寸法F(mm)- 寸法G(mm)16 寸法H(mm)132 寸法K(mm)8.5 仕様- 質量(g)47 タイプ六角穴付きボルト 寸法L(mm)- 寸法L1(mm)- 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法L2(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法F(Φmm)8.5 寸法J(Φmm)13.5 寸法Lr(mm)- 寸法R(Φmm)- 寸法Lc(mm)- 色(グリップ)ブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38710594 AGS150 02037725 AGS150 アーチ グリップ イマオコーポレーション アーチ グリップ イマオコーポレーション 1個 1,077 税込1,185 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする