※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGS150-GR アーチ グリップ イマオコーポレーション 38710707 AGS150-GR アーチ グリップ イマオコーポレーション 38710707

アーチ グリップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)27 寸法L1(mm)150 注文コード38710707 品番AGS150-GR
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,185
販売価格(税別)
1,077
この商品は寸法A・寸法L1など16種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)27 寸法B(mm)7 寸法C(mm)- 寸法H(mm)45 寸法L(mm)132 寸法L1(mm)150 寸法L2(mm)108 寸法Lc(mm)8.5 寸法Lr(mm)16 仕様- 質量(g)47 タイプ六角穴付きボルト 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 寸法C(Φmm)13.5 寸法J(Φmm)- 寸法R(Φmm)8.5 色(グリップ)グレー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02037707
2018-11-27
用途:
段取り作業時

サイズがちょうど良い
金額的に御手頃価格でよく、作業的にも高評価です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする