AGS アーチグリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(グリップ)ポリプロピレン 寸法A(mm)137 注文コード38710804 品番AGS130PP
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥481
販売価格(税別)
437
この商品は材質・寸法Aなど24種類から選べます 他の種類を見る

AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証
温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可)
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)137 寸法B(mm)41 寸法C(mm)93 寸法D(mm)26 寸法E(mm)7 寸法F(mm)- 寸法G(mm)15 寸法H(mm)117 寸法K(mm)8.5 仕様- 質量(g)34 タイプ六角穴付きボルト 寸法L(mm)- 寸法L1(mm)- 材質(グリップ)ポリプロピレン 寸法L2(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法F(Φmm)8.5 寸法J(Φmm)13.5 寸法Lr(mm)- 寸法R(Φmm)- 寸法Lc(mm)- 色(グリップ)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする