イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
AG1・AG2 アーチグリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38710935
品番
AG1-100
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,601
販売価格(税別)
¥
1,455
バスケットに入れる
AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
122
寸法C(mm)
M5×0.8-22L
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
33
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
19
寸法H(mm)
8.5
寸法J(mm)
17
質量(g)
49
タイプ
六角穴付きボルト
許容荷重(N)
1000
色(本体)
ブラック