AG1・AG2 アーチグリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38710944 品番 AG1-120
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,900
販売価格(税別)
1,727

AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)120 寸法B(mm)146 寸法C(mm)M6×1-25L 寸法D(mm)15 寸法E(mm)39 寸法F(mm)24 寸法G(mm)23 寸法H(mm)10.5 寸法J(mm)20.5 質量(g)88 タイプ六角穴付きボルト 許容荷重(N)1000 色(本体)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする