イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
AG1・AG2 アーチグリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38710953
品番
AG1-140
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,561
販売価格(税別)
¥
2,328
バスケットに入れる
AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
170
寸法C(mm)
M8×1.25-30L
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
45
寸法F(mm)
28
寸法G(mm)
27
寸法H(mm)
12
寸法J(mm)
24
質量(g)
158
タイプ
六角穴付きボルト
許容荷重(N)
1000
色(本体)
ブラック