イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
AG1・AG2 アーチグリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38710962
品番
AG1-160
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
194
寸法C(mm)
M8×1.25-35L
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
52
寸法F(mm)
32
寸法G(mm)
31
寸法H(mm)
13.5
寸法J(mm)
27.5
質量(g)
212
タイプ
六角穴付きボルト
許容荷重(N)
1000
色(本体)
ブラック