曜日別特売
AG1-180 AG1・AG2 アーチグリップ イマオコーポレーション 38710971

AG1・AG2 アーチグリップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)180
内容量1個注文コード38710971品番AG1-180
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,908
販売価格(税別)
4,462

AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)180寸法B(mm)218寸法C(mm)M10×1.5-40L寸法D(mm)20寸法E(mm)58寸法F(mm)36寸法G(mm)35寸法H(mm)15.5寸法J(mm)31質量(g)350タイプ六角穴付きボルト許容荷重(N)1000色(本体)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする