イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
AG1・AG2 アーチグリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
120
注文コード
38711041
品番
AG2-120GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
寸法A
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
146
寸法C(mm)
M6×1
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
39
寸法F(mm)
24
寸法G(mm)
22
寸法H(mm)
10.5
寸法J(mm)
-
質量(g)
128
タイプ
メネジ
許容荷重(N)
1000
色(本体)
グレー