イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
AG3 アーチグリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
140
注文コード
38711084
品番
AG3-140N
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,216
販売価格(税別)
¥
7,469
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
168
寸法C(mm)
M8×1.25
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
53
寸法F(mm)
28
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
36
質量(g)
220
許容荷重(N)
1000
色(本体)
ナチュラル