イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
AG3 アーチグリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
120
注文コード
38711093
品番
AG3-120B
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
144
寸法C(mm)
M6×1
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
46
寸法F(mm)
24
寸法G(mm)
22
寸法H(mm)
31
質量(g)
145
許容荷重(N)
1000
色(本体)
ブラック