EAG エルゴアーチグリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)116 タイプ通し穴 注文コード38711154 品番EAG110C-BR
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥812
販売価格(税別)
738
この商品は寸法A・タイプなど36種類から選べます 他の種類を見る

握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。
通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。

寸法A(mm)116 寸法B(mm)35 寸法C(mm)72 寸法D(mm)22 寸法E(mm)7.5 寸法G(mm)23.5 寸法J(mm)6.5 寸法K(mm)93.5 寸法L(mm)M6×1 寸法M(mm)12 質量(g)35 タイプ通し穴 寸法H(Φmm)10.5 寸法F(Φmm)6.5 色(キャップ)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする