曜日別特売
EAG180B-RE EAG エルゴアーチグリップ イマオコーポレーション 38711461

EAG エルゴアーチグリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タイプメネジ注文コード38711461品番EAG180B-RE
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,921
販売価格(税別)
1,746

握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。
通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。

寸法A(mm)178寸法B(mm)45寸法C(mm)122寸法D(mm)28寸法E(mm)9.5寸法G(mm)32寸法J(mm)14寸法K(mm)150寸法L(mm)M8×1.25寸法M(mm)13質量(g)98タイプメネジ寸法H(Φmm)13.5寸法F(Φmm)8.5色(キャップ)レッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする