EAG-CF エルゴアーチグリップ(フレキシブルタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)144 注文コード38711513 品番EAG140CF-OG
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は寸法Aなど12種類から選べます 他の種類を見る

直径300〜600mmの側面に取付けが可能です。
握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。
六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。
キャップの色が指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)144 寸法B(mm)39 寸法C(mm)91 寸法D(mm)26.5 寸法E(mm)8.5 寸法G(mm)26.5 寸法J(mm)8.5 寸法K(mm)117 質量(g)56 寸法H(Φmm)13.5 寸法F(Φmm)8.5 色(キャップ)オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする