イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
RD2 ラウンドアルミハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
120
注文コード
38711845
品番
RD2-120B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
寸法A
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
M5×0.8
寸法C(mm)
10
全長(mm)
130
質量(g)
84
種別
アーチ型
材質(本体)
アルミニウム(A6N01S)
径(Φmm)
10
ねじ長さ(mm)
10
全高(mm)
45
ねじ寸法
M5×0.8
取付ピッチ(mm)
120
許容荷重(N)
500
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
アルマイト塗装
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38711845
RD2-120B
02037901
RD2-120B
ラウンド アルミ ハンドル
イマオコーポレーション
1個
¥
2,328
税込
¥
2,561
注文コードが変更になりました。