イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
RD3 ラウンドアルミハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
86
注文コード
38711906
品番
RD3-86N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥990
この商品は
寸法A
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
86
全長(mm)
96
質量(g)
37
取付ピッチ(mm)
86
種別
アーチ型
材質(本体)
アルミニウム
径(Φmm)
10
ねじ長さ(mm)
10
全高(mm)
40
ねじ寸法
M5×0.8
許容荷重(N)
500
色(本体)
ナチュラル
表面処理(本体)
アルマイト塗装
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38711906
RD3-86N
02037971
RD3-86N
ラウンド アルミ ハンドル
イマオコーポレーション
1個
¥
1,543
税込
¥
1,697
注文コードが変更になりました。