イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
RD3 ラウンドアルミハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
180
注文コード
38711951
品番
RD3-180B
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
180
寸法l(mm)
180
全長(mm)
190
質量(g)
58
取付ピッチ(mm)
180
種別
アーチ型
材質(本体)
アルミニウム
径(Φmm)
10
ねじ長さ(mm)
10
全高(mm)
40
ねじ寸法
M5×0.8
許容荷重(N)
500
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
アルマイト塗装