※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
RD4 ラウンドアルミハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
88
注文コード
38712003
品番
RD4-88N
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,718
販売価格(税別)
¥
1,562
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
88
寸法B(mm)
96
寸法U(mm)
3
質量(g)
30
パネルサイズ(mm)
132.5
ねじ径
M5
許容荷重(N)
500
色(本体)
ナチュラル