ダイジェスチョンべセル 容器のみ 300-120シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38712188 品番 300-120-20
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

直接ホットプレート・マイクロウェーブオーブンでの使用が可能、迅速なサンプル溶解を進めることができます。常に専用蓋(別売)と容器を合わせてご用命ください。耐圧を高めるため、のこぎりの歯のように、鋭角にねじが切られている「のこ歯状ねじ」の捻蓋が採用されています。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチセット(別売)で組立ててください。※蒸解作業には危険が伴います(特にマイクロウェーブオーブンでの作業時)。正しい用法、安全準備、事前試験のもとに作業を進めてください。

容量(mL)120 種別1/8”チューブ接続用ポート付き アズワン品番61-8492-29
注意
※38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPa(1PSI)ずつ低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする