イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
RD5 ラウンドスチールハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38712204
品番
RD5-55S-5
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,377
販売価格(税別)
¥
1,252
バスケットに入れる
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
55
寸法C(mm)
24
寸法D(mm)
M3×0.5
寸法E1(mm)
6
寸法U(mm)
2
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
13
パネルサイズ(mm)
88.1
寸法B(Φmm)
5
寸法F(Φmm)
8
許容荷重(N)
1000