イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
RD5 ラウンドスチールハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38712283
品番
RD5-100S-10
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,462
販売価格(税別)
¥
1,329
バスケットに入れる
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
100
寸法C(mm)
41
寸法D(mm)
M5×0.8
寸法E1(mm)
10
寸法U(mm)
3
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
94
パネルサイズ(mm)
132.5
寸法B(Φmm)
10
寸法F(Φmm)
15
許容荷重(N)
1000