RD5 ラウンドスチールハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38712301 品番 RD5-180S-10
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,825
販売価格(税別)
1,659

19インチラック規格(IEC規格)対応品です。

寸法A(mm)180 寸法C(mm)41 寸法D(mm)M5×0.8 寸法E1(mm)10 寸法U(mm)5 材質(本体)SUM22L 質量(g)142 パネルサイズ(mm)221.5 寸法B(Φmm)10 寸法F(Φmm)15 許容荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする