イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
RD6 ラウンドスチールハンドル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38712335
品番
RD6-55SP
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
55
寸法U(mm)
2
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
75
パネルサイズ(mm)
88.1
許容荷重(N)
1000