イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
RD6 ラウンドスチールハンドル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38712353
品番
RD6-100SP
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
100
寸法U(mm)
3
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
105
パネルサイズ(mm)
132.5
許容荷重(N)
1000