イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
RD6 ラウンドスチールハンドル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38712362
品番
RD6-120SP
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
120
寸法U(mm)
4
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
118
パネルサイズ(mm)
177
許容荷重(N)
1000